Motion
48-32-4192

MILWAUKEE TOOL
48-32-4192

CHAUSSURES SHOCKWAVE 3-1/2 po Embouts à chocs Phillips no 3 (paquet de 25 )
N° D’ARTICLE MI08721023
N° MFR48-32-4192
Prix89.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4192

CHAUSSURES SHOCKWAVE 3-1/2 po Embouts à chocs Phillips no 3 (paquet de 25 )
N° D’ARTICLE MI08721023
N° MFR48-32-4192
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
Prix89.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242331550
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    25
  • Nombre de pièces
    25
  • CUP_NON
    045242331550

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4192 VAGUE À CHOC 3-1/2 PO IMPACT PH
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’embout usiné personnalisé Precise FitMC s’adapte parfaitement pour éviter le décapage et réduire les oscillations
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Durée de vie jusqu’à 30x