Motion
48-38-0010

MILWAUKEE TOOL
48-38-0010

Meule coupante pour tubulure en cuivre (paquet de 2 )
N° D’ARTICLE MI08721256
N° MFR48-38-0010
Prix26.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-38-0010

Meule coupante pour tubulure en cuivre (paquet de 2 )
N° D’ARTICLE MI08721256
N° MFR48-38-0010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La roue de coupe de tubes en cuivre Milwaukee® (paquet de 2) est conçue pour une coupe rapide et précise et une durée de vie de la lame plus longue. Usinée avec précision pour une performance élevée lors de la coupe de tuyaux en cuivre, la meule de rechange est fabriquée en acier trempé avec un fini oxyde noir qui résiste à la corrosion et à la rouille. La conception de lame convexe de la roue réduit l’écaillage pour des coupes lisses et sans bavure. À utiliser avec le coupe-tube en cuivre M12™ modèle 2471.
  • Comprend
    2 - Roues de coupe de tubes en cuivre
  • Numéro CUP du fabricant
    045242159710
  • CUP_NON
    045242159710

Aperçu

Description du fabricant
48-38-0010 ROUE DE COUPE DE TUBES EN CUIVRE 2
  • À utiliser avec le coupe-tube en cuivre Milwaukee 12 V modèle 2471
  • Haute performance : usiné avec précision pour des coupes rapides et précises
  • Coupes lisses : la conception de la lame convexe réduit l’écaillage
  • Longue durée de vie : acier durci avec finition en oxyde noir résistant à la corrosion et à la rouille
  • La conception de la lame convexe réduit l’écaillage