Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre10 mm
- Diamètre de la lame5.375 po
- Poids0.346 lb
- Largeur0.041 po
Détails
- Détails supplémentairesFentes d’expansion, limiteurs de rebond, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
- Matériau de coupeCarbure de tungstène infusé de cobalt
- Arbre diamantéNon
- Comprend(1) Lame de scie
- Numéro CUP du fabricant045242511921
- Nombre de dents16
- Forme de la dentAutre biseau supérieur
- CUP_NON045242511921
Aperçu
- Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
- La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
- Les fentes de vibration découpées au laser minimisent les oscillations et le gauchissement
- Revêtement antifriction
- Découpé au laser dans une feuille d’acier
- Fentes antivibrations remplies de polymère
- Carbure de tungstène infusé de cobalt
- Lame Kerf mince
- Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
- 16 dents; trou d’arbre de 10 mm
- Idéal pour les bois mous, les bois durs, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.