Motion
48-40-1224

MILWAUKEE TOOL
48-40-1224

12 po 80T Lame de scie circulaire haute finition
N° D’ARTICLE MI08721342
N° MFR48-40-1224
Prix103.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-1224

12 po 80T Lame de scie circulaire haute finition
N° D’ARTICLE MI08721342
N° MFR48-40-1224
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
Prix103.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    12 po
  • Poids
    3.137095 lb
  • Largeur
    0.0890 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242512157
  • Nombre de dents
    80
  • Forme de la dent
    Haut de biseau alternatif élevé
  • CUP_NON
    045242512157

Aperçu

Description du fabricant
48-40-1224 12 IN. 80T FINI FINI FIN CIRCULÉ
  • Un motif de dent ATB minimise les déchirures dans le matériau coupé
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Autre motif de biseau de dent (ATB)
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • Bague de tension de lame
  • 80 dents; 1 po Trou d’arbre
  • Idéal pour une utilisation avec : les bois mous, les bois durs, la mélamine, le MDF, les contreplaqués plaqués, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL