Motion
48-40-1228

MILWAUKEE TOOL
48-40-1228

12 po 100T Lame de scie circulaire à très haute finition
N° D’ARTICLE MI08721343
N° MFR48-40-1228
Prix116.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-1228

12 po 100T Lame de scie circulaire à très haute finition
N° D’ARTICLE MI08721343
N° MFR48-40-1228
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
Prix116.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    12 po
  • Poids
    3.159142 lb
  • Largeur
    0.0890 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242512164
  • Nombre de dents
    100
  • Forme de la dent
    Haut de biseau alternatif élevé
  • CUP_NON
    045242512164

Aperçu

Description du fabricant
48-40-1228 12 IN. 100T FINI ULTRA FIN
  • Un motif de dent ATB élevé offre une finition supérieure avec un minimum de déchirure dans le matériau coupé
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Motif de biseau à dents alternatives (ATB) élevé
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • Bague de tension de lame
  • 100 dents; 1 po Trou d’arbre
  • Idéal pour une utilisation avec : les bois mous, les bois durs, la mélamine, le MDF, les contreplaqués plaqués, les panneaux et les moulures