Motion
48-40-7000

MILWAUKEE TOOL
48-40-7000

7-1/4 po. Lame de scie circulaire à ciment PCD/fibre
N° D’ARTICLE MI08721363
N° MFR48-40-7000
Prix82.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-7000

7-1/4 po. Lame de scie circulaire à ciment PCD/fibre
N° D’ARTICLE MI08721363
N° MFR48-40-7000
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
Prix82.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7.25 po
  • Poids
    0.440924 lb
  • Largeur
    0.0490 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Diamant polycristallin (PCD)
  • Arbre diamanté
    Oui
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242518883
  • Nombre de dents
    4
  • Forme de la dent
    Haut plat
  • CUP_NON
    045242518883

Aperçu

Description du fabricant
48-40-7000 7-1/4 PO PCD/CIMENT DE FIBRE
  • Les pointes en diamant polycristallin (PCD) offrent jusqu’à 75X de durée de vie d’une lame à pointe en carbure traditionnelle
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Dents en diamant polycristallin (PCD)
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • 4 dents; 5/8 po Trou d’arbre avec débouchure diamant
  • Idéal pour une utilisation avec des produits de fibrociment tels que : parement, endos, planches de garniture et moulures