Motion
48-62-4062

MILWAUKEE TOOL
48-62-4062

SDS-Max 24 po Burin Bull Point
N° D’ARTICLE MI08721619
N° MFR48-62-4062
Prix41.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4062

SDS-Max 24 po Burin Bull Point
N° D’ARTICLE MI08721619
N° MFR48-62-4062
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
Prix41.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Bull Point
  • Comprend un protège-main
    Burin SDS MAX Bull Point 24 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242517022
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    045242517022

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4062 SDS-MAX 24 PO POINT D’ACHÈVEMENT CHI
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • La pointe Bull Point est idéale pour la démolition générale et les trous de départ dans la brique, le bloc et le béton
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS max
  • Utiliser en mode marteau seulement