Motion
48-62-6046

MILWAUKEE TOOL
48-62-6046

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier allié, 5 po, largeur de coupe de 127.00 mm, 10.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721669
N° MFR48-62-6046
Prix148.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-6046

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier allié, 5 po, largeur de coupe de 127.00 mm, 10.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721669
N° MFR48-62-6046
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
Prix148.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    5 po, 127.00 mm
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Poids
    0.945 lb

Détails

  • Application
    Revêtement de sol
  • Type de ciseau
    Grattoir de plancher
  • Numéro CUP du fabricant
    045242506682
  • Matériel
    Acier allié
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242506682

Aperçu

Description du fabricant
48-62-6046 SDS PLUS 4 PO X 10 PO PLANCHER
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Enlève les revêtements de sol comme le linoléum et le stratifié
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS plus
  • Utiliser en mode marteau seulement