Motion
49-22-8440

MILWAUKEE TOOL
49-22-8440

Jeu de coupe-câbles annulaires - Nombre de pièces : 8
N° D’ARTICLE MI08722384
N° MFR49-22-8440
Prix581.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-8440

Jeu de coupe-câbles annulaires - Nombre de pièces : 8
N° D’ARTICLE MI08722384
N° MFR49-22-8440
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
Prix581.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/16 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.5110 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Tungstène
  • Matériel
    Tungstène
  • Nombre de pièces
    8
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
49-22-8440 8 PIÈCE 2 PO COUPE ANNULAIRE TCT
  • Trous plus rapides : la construction à paroi mince élimine moins de matériau
  • Durée de vie plus longue : la géométrie avancée de la dent engage 50 % des dents dans la coupe et 50 % dans le nettoyage, prolongeant la durée de vie de la lame
  • Étui pratique pour le rangement sur le chantier
  • La géométrie avancée de la dent coupe, nettoie et dégage le matériau pendant le perçage
  • La conception à paroi mince élimine efficacement le matériau pour augmenter la vitesse du trou
  • Pour utilisation dans les applications de métal dur
  • Utiliser avec des épingles : 49-59-0014 et 49-59-0016
  • Ne peut pas être réaffûté
  • Fabriqué en Chine
  • Comprend 8 pièces
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon