Motion
MLSQ124
Carré de charpente 400mm x 600mm
N° D’ARTICLE MI08723558
N° MFRMLSQ124
Prix38.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré de charpente 400mm x 600mm
N° D’ARTICLE MI08723558
N° MFRMLSQ124
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
Votre prix38.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    2 mm
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Finition couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    045242532704
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242532704

Aperçu

Description du fabricant
CARRÉ POUR ENCADREMENT MLSQ124 400MM X 600MM
  • Cadre renforcé
  • Encoches scribe de 25mm à 330mm
  • Marquages gravés au laser à haute visibilité
  • La recherche d’angle aide à définir les angles communs du tuyau
  • Tableaux de conversion courants
  • Marques de graduation par incréments de 2mm