Motion
TI14MC-F
14 oz Titanium Milled Face Hammer with 18 in. Poignée hybride en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI08723601
N° MFRTI14MC-F
Prix309.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14 oz Titanium Milled Face Hammer with 18 in. Poignée hybride en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI08723601
N° MFRTI14MC-F
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
Prix309.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    16 po
  • Poids de la tête
    14 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble de ongles magnétiques
  • Type de griffe
    Encadrement
  • Finition couleur
    Noir/titane
  • Style de visage
    Broyé
  • Matériau de préhension
    Polypropylène
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Style de poignée
    Hybride courbé/droit
  • Matériau de la tête
    Titane
  • Numéro CUP du fabricant
    045242312726
  • CUP_NON
    045242312726

Aperçu

Description du fabricant
TI14MC-F FACE BROYÉE EN TITANE DE 14 OZ
  • Tête en titane à face solide fraisée, 14 oz
  • Poignée ergonomique en TPR noire antidérapante avec pivot du pouce
  • Parfait pour les charpentes légères ou lourdes
  • Démarreur à ongles magnétique emblématique de Stiletto
  • Poignée hybride en fibre de verre de 18 po nouvellement redessinée
  • La face de frappe dure plus longtemps que les faces d’acier 3X - ne s’écaille pas, ne se fissure pas et ne présente pas de champignon comme les têtes d’acier