Motion
PL008X021KE

TSUBAKI (UST)
PL008X021KE

Bague sans clé - Série KE, DI 8 mm, DI 21 mm
N° D’ARTICLE MI08729497
N° MFRPL008X021KE
Prix147.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL008X021KE

Bague sans clé - Série KE, DI 8 mm, DI 21 mm
N° D’ARTICLE MI08729497
N° MFRPL008X021KE
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
Prix147.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Pression de contact du moyeu
    12764 psi
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Longueur totale
    0.8070 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    232 N/mm^2
  • Poids
    0.070 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.500 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    1340 lb
  • CUP_NON
    097039652980

Aperçu

Description du fabricant
PL008X021KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE