Motion
PL070X110AD

TSUBAKI (UST)
PL070X110AD

Bague sans clé - série AD, DI 70 mm, D.E 110 mm
N° D’ARTICLE MI08729765
N° MFRPL070X110AD
Prix727.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL070X110AD

Bague sans clé - série AD, DI 70 mm, D.E 110 mm
N° D’ARTICLE MI08729765
N° MFRPL070X110AD
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
Prix727.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x70
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16535 psi
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Taille de la vis
    M10x70
  • Pression de contact de l’arbre
    179 N/mm^2
  • Poids
    7.0 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
PL070X110AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE