Motion
DURDL2016BPK

DURACELL
DURDL2016BPK

Pile bouton - 2016, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI08754657
N° MFRDURDL2016BPK
Prix2.65 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DURACELL
DURDL2016BPK

Pile bouton - 2016, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI08754657
N° MFRDURDL2016BPK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.65 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2016
  • Taille standard du bloc-batterie
    1

Détails

  • Capacité de la batterie
    90 mAh
  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Caractéristiques et avantages
    • Les piles boutons au lithium Duracell offrent une puissance fiable et durable pour vos appareils spécialisés • Elles sont garanties jusqu’à 10 ans lorsqu’elles sont entreposées, ce qui vous permet d’être sûr que ces piles boutons au lithium seront prêtes lorsque vous en aurez besoin. • Pour assurer la sécurité de vos enfants, ils ont été conçus avec un emballage à l’épreuve des enfants. • Et vous pouvez être assuré qu’il s’agit de piles auxquelles vous pouvez faire confiance, car Duracell est la marque de piles la plus fiable.
  • Code Iec
    CR2016
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
DURDL2016BPK DL2016 CELLULE À PIÈCES
  • Les piles boutons au lithium Duracell fournissent une puissance fiable et durable pour vos appareils spécialisés
  • Ils ont une garantie jusqu’à 10 ans lorsqu’ils sont entreposés, vous pouvez donc être sûr que ces piles boutons au lithium seront prêtes lorsque vous en aurez besoin.
  • Pour assurer la sécurité de vos enfants, ils ont été conçus avec un emballage à l’épreuve des enfants.
  • Et vous pouvez être assuré qu’il s’agit de piles auxquelles vous pouvez faire confiance, car Duracell est la marque de piles de confiance no 1.