Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie2016
- Taille standard du bloc-batterie2
Détails
- Capacité de la batterie90 mAh
- Chimie de la batterieLithium
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie3
- Caractéristiques et avantages• Les piles boutons au lithium Duracell offrent une puissance fiable et durable pour vos appareils spécialisés • Elles sont garanties jusqu’à 10 ans lorsqu’elles sont entreposées, ce qui vous permet d’être sûr que ces piles boutons au lithium seront prêtes lorsque vous en aurez besoin. • Pour assurer la sécurité de vos enfants, ils ont été conçus avec un emballage à l’épreuve des enfants. • Et vous pouvez être assuré qu’il s’agit de piles auxquelles vous pouvez faire confiance, car Duracell est la marque de piles la plus fiable.
- Code IecCR2016
- Quantité du colis2
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Les piles boutons au lithium Duracell fournissent une puissance fiable et durable pour vos appareils spécialisés
- Ils ont une garantie jusqu’à 10 ans lorsqu’ils sont entreposés, vous pouvez donc être sûr que ces piles boutons au lithium seront prêtes lorsque vous en aurez besoin.
- Pour assurer la sécurité de vos enfants, ils ont été conçus avec un emballage à l’épreuve des enfants.
- Et vous pouvez être assuré qu’il s’agit de piles auxquelles vous pouvez faire confiance, car Duracell est la marque de piles de confiance no 1.