Motion
1235SW-2

ENERGIZER
1235SW-2

Batterie standard - C, Chimie : zinc-carbone, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI08769074
N° MFR1235SW-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
1235SW-2

Batterie standard - C, Chimie : zinc-carbone, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI08769074
N° MFR1235SW-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    C
  • Hauteur
    2.6 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    0.98 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Zinc-carbone
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile super robuste au zinc carbone C Eveready, 2 unités • Puissance fiable pour les horloges, les lampes de poche, les radios et autres appareils • Résistance aux fuites garantie * selon les essais de service standard de la CEI • Prêt à l’emploi jusqu’à 3 ans lorsqu’il n’est pas utilisé • Zéro ajout de mercure et de cadmium • Sceau de qualité pour une alimentation fiable

Aperçu

Description du fabricant
1235SW-2 EVEREADY SHD C-2
  • Pile au zinc carbone C ultra robuste Eveready, 2 unités
  • Alimentation fiable pour les horloges, les lampes de poche, les radios et autres appareils
  • Résistance aux fuites garantie * selon les essais de service standard de la CEI
  • Prêt à l’emploi jusqu’à 3 ans lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Mercure et cadmium sans ajout
  • Sceau de qualité pour une puissance fiable