Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur9.45 po
- Poids0.232 lb
- Largeur1.5 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Restez prêt grâce à cette lampe de poche compacte rechargeable• S’allume automatiquement lorsqu’elle est branchée en cas de panne de courant• La pile NiMH intégrée se recharge pendant la nuit lorsqu’elle est branchée dans une prise murale, offrant une durée de fonctionnement allant jusqu’à 3.5 heures• Le système de prise coulissante rétractable transforme l’unité murale en lampe de poche d’urgence portative• 4X plus brillante que la technologie DEL standard avec une distance de faisceau allant jusqu’à 30 mètres• Comprend 1 pile rechargeable AAA NiMH intégrée que vous n’aurez jamais besoin de remplacer• Le voyant DEL rouge vous indique quand votre lampe de poche se recharge
- Numéro CUP du fabricant039800132291
Aperçu
- Restez prêt grâce à cette lampe de poche compacte rechargeable
- Se met automatiquement sous tension lorsqu’il est branché en cas de panne de courant
- La batterie NiMH intégrée se recharge pendant la nuit lorsqu’elle est branchée dans une prise murale, offrant une durée de fonctionnement allant jusqu’à 3.5 heures
- Le système de prise coulissante rétractable transforme l’unité murale en lampe de poche d’urgence portative
- 4X plus lumineux que la technologie DEL standard avec une distance de faisceau allant jusqu’à 30 mètres
- Comprend une pile NiMH AAA rechargeable intégrée que vous n’aurez jamais besoin de remplacer
- Le voyant DEL rouge vous indique quand votre lampe de poche se recharge