Motion
L522BP2

ENERGIZER
L522BP2

Batterie standard - 9V, Chimie : lithium, 9 volts
N° D’ARTICLE MI08769162
N° MFRL522BP2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
L522BP2

Batterie standard - 9V, Chimie : lithium, 9 volts
N° D’ARTICLE MI08769162
N° MFRL522BP2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Hauteur
    3.7 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • Paquet de 2 piles au lithium 9V Energizer Ultimate • Les piles au lithium 9 volts durent jusqu’à 20  % plus longtemps dans les jouets que les piles Energizer MAX • La performance à des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F assure une utilisation fiable en toutes saisons • Les piles durables ont une construction résistante aux fuites • Les piles légères durent jusqu’à 10 ans lorsqu’elles sont entreposées • Batterie idéale pour les jouets, les détecteurs de fumée et les horloges • Ayez confiance en sachant que vous avez la puissance au lithium longue durée et la protection que vous attendez d’Ener Energizer

Aperçu

Description du fabricant
L522BP2 ENERGIZER ULTIMATE LI 9V-2 EMOD
  • Paquet de 2 piles au lithium 9V Energizer Ultimate
  • Les piles au lithium de 9 volts durent jusqu’à 20  % plus longtemps dans les jouets que les piles Energizer MAX
  • La performance dans des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F assure une utilisation fiable en toutes saisons
  • Les piles longue durée sont résistantes aux fuites
  • Les batteries légères durent jusqu’à 10 ans lorsqu’elles sont entreposées
  • Batterie idéale pour les jouets, les détecteurs de fumée et les horloges
  • Soyez confiant en sachant que vous bénéficiez de la puissance et de la protection au lithium durables que vous attendez d’Energizer