Motion
GG014HNN TOUCHE

Crescent Wrench
GG014HNN NIPPER

PINCE COUPANTE D'EXTRÉMITÉ HD 14" 12AWG
N° D’ARTICLE MI08773310
N° MFRGG014HNN NIPPER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
GG014HNN NIPPER

PINCE COUPANTE D'EXTRÉMITÉ HD 14" 12AWG
N° D’ARTICLE MI08773310
N° MFRGG014HNN NIPPER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la mâchoire
    41/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    2-21/32 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Plage de longueur globale
    12" - 17.9"

Détails

  • Capacité
    12 AWG
  • Style de coupe
    Coupe-extrémité
  • Type de coupe
    Coupe d’extrémité
  • Type
    Pince coupante d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
GG014HNN TOUCHE