Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille0.1900 po, 4.83 mm
- Longueur totale10.870000, 225 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale4-3/4, 121 mm
- Capacité minimale3, 76 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Style de la cléCrochet
- Type d’outilClé à ergots à crochet ajustable
- CUP_NON099575818561
- PolyvalenceRéglable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant