Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur1 1/2 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique1 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/2 po.
- Poids de l’outil0.01 lb
- Largeur de l’outil1 1/4 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionProtecteurs de mâchoire pour clé à pince de 10 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Numéro CUP du fabricant843221024192
- MatérielPlastique
Aperçu
- Facile à installer - il suffit d'enclencher les mâchoires supérieure et inférieure sur les mâchoires de la clé à pince.
- Convient à la nouvelle clé à pince de 10 po révisée.
- Vendu en paquet de (3) paires.
- Non marquant - offre une couche de protection supplémentaire pour la clé à pince.