Motion
41791671
Flexible de liquide de refroidissement – Diamètre intérieur de 3.1250 po, pression de service de 62 psi | 0.43 MPa, matériau en caoutchouc, plage de température de -40 à 212 °F, plage de température de -40 à 100 °C
N° D’ARTICLE MI08825873
N° MFR41791671
Prix213.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de liquide de refroidissement – Diamètre intérieur de 3.1250 po, pression de service de 62 psi | 0.43 MPa, matériau en caoutchouc, plage de température de -40 à 212 °F, plage de température de -40 à 100 °C
N° D’ARTICLE MI08825873
N° MFR41791671
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
Prix213.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.6800 po;93.50 mm
  • Poids
    1.58 lb, 2.35 kg

Détails

  • Construction
    NBR (nitrile) | Tissu synthétique
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053304671
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu synthétique
  • Normes respectées
    SAE 20R1 Classe B et Classe C
  • Plage de température
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053304671
  • Pression de service
    0.43 MPa

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 24450 - BANDE VERTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon