Motion
42570004
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 10 mm, longueur de tuyau de 244 mm, 0.3800 po;diamètre intérieur de 10 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826062
N° MFR42570004
Prix22.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 10 mm, longueur de tuyau de 244 mm, 0.3800 po;diamètre intérieur de 10 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826062
N° MFR42570004
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
Prix22.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    10 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.3800 po;10 mm
  • Longueur du tuyau
    244 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053178043
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053178043

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18030 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR