Motion
18051
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 0.5000 po, longueur de tuyau de 12.0000 po, 0.5000 po;diamètre intérieur de 13 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826065
N° MFR18051
Prix26.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 0.5000 po, longueur de tuyau de 12.0000 po, 0.5000 po;diamètre intérieur de 13 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826065
N° MFR18051
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
Prix26.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.5000 po;13 mm
  • Longueur du tuyau
    12.0000 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
18051 FLEXIBLE DE CHAUFFAGE - D.I. DOUBLE