Motion
42570044
Tuyau de liquide de refroidissement - 19 mm de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 295 mm, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826100
N° MFR42570044
Prix30.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement - 19 mm de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 295 mm, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826100
N° MFR42570044
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
Prix30.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    19 mm
  • Longueur du tuyau
    295 mm

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053178388
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053178388

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 19606 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR