Motion
42570153
Tuyau de liquide de refroidissement - 16 mm de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 249 mm, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826173
N° MFR42570153
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement - 16 mm de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 249 mm, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826173
N° MFR42570153
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
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Longueur du tuyau
    249 mm

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053178937
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053178937

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18743 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR