Motion
TCKWP332
7782-4519 Ensemble de composants de temporisation et de pompe à eau pour automobiles - Série TCKWP
N° D’ARTICLE MI08832867
N° MFRTCKWP332
Prix870.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7782-4519 Ensemble de composants de temporisation et de pompe à eau pour automobiles - Série TCKWP
N° D’ARTICLE MI08832867
N° MFRTCKWP332
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
Prix870.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.87 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Série de courroies
    TCKWP
  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Ensemble de composants de temporisation et de pompe à eau

Aperçu

Description du fabricant
TCKWP332 TROUSSES DE COMPOSANTS DE COURROIE DE DISTRIBUTION
  • La pompe à eau est conçue et construite pour un refroidissement efficace et durable
  • Tendeurs hydrauliques inclus, le cas échéant
  • Grande commodité, facilité d’approvisionnement en pièces, réduction des retours des clients
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good