Motion
AXK6590;PBL225

JTEKT KOYO (NRB)
AXK6590;PBL225

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI08837070
N° MFRAXK6590;PBL225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
AXK6590;PBL225

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI08837070
N° MFRAXK6590;PBL225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.036 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier 1010
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    4600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
AXK6590;PDL225 RONDELLE DE BROSSE