Motion
4101
4101 3-Ply 42 Coton/Polyester Nitrile Brun Friction x Friction
N° D’ARTICLE MI08907445
N° MFR4101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4101 3-Ply 42 Coton/Polyester Nitrile Brun Friction x Friction
N° D’ARTICLE MI08907445
N° MFR4101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.063 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.5 po
  • Poids par pouce
    0.037 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Coton/polyester
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Brun
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    20°F à 212 °F
  • Couvercle supérieur
    Friction
  • Force de travail
    42 lb

Aperçu

Description du fabricant
3P42 BRN FBS NITRILE
  • Un mélange tissé serré de coton et de polyester
  • Souvent appelée « ceinture de protection » pour une variété de moyens de transport légers et moyens
  • Les composés de nitrile rendent cette construction populaire pour les conditions huileuses, en particulier les pièces métalliques, et pour le transport de rubans pour les machines à plier
  • Il est résistant à l’huile, à la graisse et aux produits chimiques

Vous pourriez également aimer