Motion
KT162118C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08942828
N° MFRKT162118C3
Prix14.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08942828
N° MFRKT162118C3
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
Prix14.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    14000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162118C3 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages rotatifs exigeants, les composants d’équipement de construction et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT162118C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    17700 N

Aperçu

Description du fabricant
KT162118C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté