Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur38 mm
- Poids242.51 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique58700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT284138C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 28 mm, d’un diamètre extérieur de 35 mm, d’une largeur totale de 38 mm et d’un poids de 242.51 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles à grande capacité, aux opérations minières et aux systèmes de transmission de puissance à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT284138C3
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique71100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure