Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre38 mm
- Global Largeur23 mm
- Poids62.83 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique24400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT323723C3 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur hors tout de 23 mm et un poids de 62.83 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels lourds, aux machines minières et aux ensembles rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT323723C3
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique44800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure