Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre38 mm
- Extérieur Diamètre260 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids110.23 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique30500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT384620C3 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 260 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 110.23 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles à grande échelle et les systèmes de transmission de puissance lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT384620C3
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique45400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure