Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre38 mm
- Extérieur Diamètre46 mm
- Global Largeur32 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique45400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT384632C3 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 46 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 0.18 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles, aux boîtes de vitesses et aux entraînements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT384632C3
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique75700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure