Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre42 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique48200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT425030C3 présente un diamètre d'alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.18 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission de puissance et aux équipements industriels exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT425030C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique84400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure