Motion
KT556120C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 61 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942950
N° MFRKT556120C3
Prix47.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 61 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942950
N° MFRKT556120C3
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
Prix47.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    61 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    32600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT556120C3 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 61 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles exigeantes et les ensembles rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT556120C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    68500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT556120C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté