Motion
KT556320C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942952
N° MFRKT556320C3
Prix54.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942952
N° MFRKT556320C3
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
Prix54.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    37400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT556320C3 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions industrielles et les machines compactes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT556320C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    66400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT556320C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté