Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Extérieur Diamètre73 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.27 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique59300 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT657330C3 présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.27 lb, ce qui le rend adapté aux équipements miniers et aux machines à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT657330C3
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique127000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure