Motion
KTW202422C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08942981
N° MFRKTW202422C3
Prix29.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08942981
N° MFRKTW202422C3
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
Prix29.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KTW202422C3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux applications automobiles et aux entraînements industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KTW202422C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KTW
  • Capacité de charge statique
    21300 N

Aperçu

Description du fabricant
KTW202422C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté