Motion
LMB81420NUU
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.5000 po, longueur totale de 1.2500 po, capacité de charge de 264/303 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943021
N° MFRLMB81420NUU
Prix55.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.5000 po, longueur totale de 1.2500 po, capacité de charge de 264/303 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943021
N° MFRLMB81420NUU
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
Prix55.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Arbre Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    264/303 N
  • Capacité de charge
    264/303 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557070037
  • Série
    LMB
  • Capacité de charge statique
    505/714 N

Aperçu

Description du fabricant
LMB81420NUU PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon