Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Largeur totale20 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT506020S est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une largeur totale de 20 mm, conçue pour fournir une surface de canalisation durcie dans les systèmes de roulement à aiguilles.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure