Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT7585301 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur hors tout de 30 mm et un poids de 0.64 lb, conçue pour des performances constantes dans les assemblages de roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT7585301
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure