Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre82 mm
- Global Largeur40 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique92000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA7040Z avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 82 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 0.64 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels à grande échelle, aux machines de construction et aux systèmes automobiles lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA7040Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique222000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure