Motion
TLA2212ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943633
N° MFRTLA2212ZOH
Prix19.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943633
N° MFRTLA2212ZOH
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
Prix19.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9230 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA2212ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes automobiles, les assemblages d’engrenages et les équipements de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2212ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    14300 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2212ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté