Motion
66253260462

NORTON ABRASIVES
66253260462

Roue tronçonneuse Norton – Type 01/41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 1/8 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , grade R, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI08949368
N° MFR66253260462
Prix73.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253260462

Roue tronçonneuse Norton – Type 01/41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 1/8 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , grade R, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI08949368
N° MFR66253260462
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
Prix73.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    1.95 lb
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Mot-clé de description
    Roue, meule tronçonneuse, meule sur rail, meule tronçonneuse sur rail, meule tronçonneuse sur rail, meule tronçonneuse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253260462
  • Numéro CUP du fabricant
    662532604622
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A30X COUPE DE RAIL
  • Type
    Type 01/41
  • CUP_NON
    66253260462
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66253260462 14 PO X 1/8 PO X 1 PO RENFORCÉ
  • Grande polyvalence de l’abrasif à l’oxyde d’aluminium polyvalent formulé spécifiquement pour la coupe de rails fixes
  • La liaison de coupe libre améliore les performances de ces machines à vitesse plus lente
  • les roues sont homologuées pour les applications 20,000 SFPM
  • Conçu pour les scies à faible puissance ou les équipements plus anciens
  • Bon choix pour les petits travaux, les applications où la performance n’est pas mesurée et les opérations sensibles aux prix