Motion
21270-3962

GARLOCK KLOZURE
21270-3962

Oil Seal - Solid, 9.125 in Shaft Dia., 11.125 in OD, 0.812 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08959918
N° MFR21270-3962
Prix410.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21270-3962

Oil Seal - Solid, 9.125 in Shaft Dia., 11.125 in OD, 0.812 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08959918
N° MFR21270-3962
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
Prix410.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.125 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.125 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744756246
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X3962 MILL-DROIT N CRS 9.125" DI