Motion
49006-2671
Composé lubrifiant - 1 lb, contenant
N° D’ARTICLE MI08999842
N° MFR49006-2671
Prix364.01 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé lubrifiant - 1 lb, contenant
N° D’ARTICLE MI08999842
N° MFR49006-2671

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix364.01 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb

Détails

  • Application
    Un lubrifiant de presse-garniture général avec additif Moly-S2 pour l’eau, la vapeur et le service chimique courant de 32 degrés Fahrenheit jusqu’à 500 degrés Fahrenheit.
  • Type de base
    Pétrole
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Caractéristiques et avantages
    • Graisse à base de pétrole avec disulfure de molybdène • Sans graphite ni agent de remplissage, entièrement étanche • Homologuée à 500 degrés F
  • Code d’harmonisation
    2710194000
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    300 à 400 °F
  • Quantité du colis
    10 par caisse
  • Types de produits
    Composé lubrifiant
  • Plage de température
    300 à 400 °F
  • CUP_NON
    717744942298
  • Température de travail
    300 à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
259454 LUBE-SEAL LUBRIFICATION À BILLES
  • Graisse à base de pétrole avec disulfure de molybdène
  • Sans graphite ni agent de remplissage, entièrement étanche
  • Évalué à 500 degrés F