Motion
MHD-30P
Ventilateur à socle industriel MASTER de 30 po
N° D’ARTICLE MI09001078
N° MFRMHD-30P
Prix351.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à socle industriel MASTER de 30 po
N° D’ARTICLE MI09001078
N° MFRMHD-30P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix351.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Réglable
  • Profondeur globale
    33 po
  • Hauteur totale
    55 po
  • Largeur totale
    25 po
  • Poids
    54 lb

Détails

  • Intensité
    2.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier équilibré
  • Type de lecteur
    Entraînement direct
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/3 HP
  • Numéro CUP du fabricant
    657888183044
  • Débit d’air maximal
    6200 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non
  • Phase
    Célibataire
  • Vitesse
    3
  • Normes respectées
    ETL
  • CUP_NON
    657888183044
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR SUR COLONNE MHD-30P MASTER INDL 30"
  • 3 réglages de vitesse variables
  • Construction robuste tout en métal
  • Montant télescopique à hauteur réglable
  • Moteur industriel à grande vitesse
  • Grille de sécurité conforme à la norme OSHA
  • Moteur industriel à grande vitesse
  • Grille de sécurité conforme à la norme OSHA
  • Tête pivotante pour un contrôle directionnel de la circulation de l’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté