Motion
DWMT75193OSP DWMT CW 21 mm

DEWALT
DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM

Clé mixte 21 mm
N° D’ARTICLE MI09010727
N° MFRDWMT75193OSP DWMT CW 21 MM
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM

Clé mixte 21 mm
N° D’ARTICLE MI09010727
N° MFRDWMT75193OSP DWMT CW 21 MM
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    Standard
  • Angle de tête
    15°, 13 °
  • Identification de la taille estampillée
    Oui

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Code couleur
    Non
  • Forgé par gouttes
    Non
  • Type de tête
    Rigide (non flexible)
  • Matériel
    Métal
  • Cliquet
    Non
  • Système de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    076174751932
  • Style de clé
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
DWMT75193OSP DWMT CW 21 mm
  • Le motif de repère estampé sur la poignée de la clé offre des points de prise supplémentaires
  • Le panneau plus long offre plus de couple pendant l’utilisation
  • Le panneau plus long offre plus de couple pendant l’utilisation
  • Chrome poli
  • La technologie DirectTorqueMD aide à prévenir l’arrondissement des fixations
  • Garantie à vie complète
  • Les marquages estampés offrent une visibilité permanente et préviennent l’usure au fil du temps

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté