Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7.5
- Poids0.508 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier
- CouleurGris, jaune, noir
- Matériau de la poignéeAcier
- Type de poignéeBimatériaux
- Numéro CUP du fabricant076174102895
- Nombre de lames1
- Lame rétractableOui
- TypeCouteau rétractable pliant
- CUP_NON076174102895
Aperçu
- Le curseur magnétique et exposé permet un changement manuel rapide de la lame
- Le rangement facile des lames permet un accès facile aux lames et un changement rapide
- Retrait rapide et facile des débris de la glissière